Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelversteller,40438,60-80mm,46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelversteller,40438,60-80mm,46mm
Sockelversteller,40438,60-80mm,46mm
Sockelversteller,40438,60-80mm,46mm
Artikel-Nr.:
     214G-4023149404382
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0040438
EAN/GTIN:
     4023149404382
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Sockelversteller Systema Top 2000 • Für Schränke mit einer Sockelhöhe von mindestens 60 mm, durchgehender Seitenwand oder separatem Sockel • Besonders geeignet für Büromöbel in Korpusbauweise, Stellwände und Schränke in Endlosbauweise • Verstellbereich von 60 - 80 mm oder von 80 - 120 mm • Die Verstellung kann durch den Korpusboden erfolgen (SW 4) • Rationelle Verarbeitung im System 32 in Kombination mit Exzenter-Verbindungsbeschlägen VB 20 / 21 • Die Verstellung kann durch den Verbindungsbeschlag hindruch erfolgen • Der Sockelklips ist für den Abstand Hinterkante Sockel bis Spindelmitte von 37 mm ausgelegt • Die Lage der Nut im Vordersockel zur Aufnahme des Klipses ist auf die Mitte des Gehäuses fixiert. Der Klips hält aber auch in jeder anderen Höhenlage innerhalb des Gehäuses, siehe Zeichnung • Der Sockelversteller ist so hoch belastbar: Belastung 300 kg / Stück, max. 900 kg bei drei oder mehr Füßen • Die direkte Spindelführung im Gehäuse gewährt einen guten Stand der Möbel • Der Sockelversteller ist symmetrisch und deshalb rechts und links einsetzbar • Einsetzbar im System 32 • Stahl, Kunststoff weiß
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
40438
Weitere Suchbegriffe: Sockelverstellfuss, Fuss, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,2317*
€ 5,3017*
2 Tage
111
100
Frei Haus
ab € 4,3393*
€ 5,4296*
2 Tage
111
100
Frei Haus
ab € 4,5369*
€ 5,5769*
1 Tag
111
1
€ 7,90*
ab € 6,11*
€ 9,16*
Lager 214
111
1
€ 4,30*
ab € 6,1758*
€ 9,4634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,4634*
€ 11,26145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,6438*
€ 10,28612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5738*
€ 10,20282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0238*
€ 9,54832
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,9358*
€ 9,4436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,6158*
€ 9,0628
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,1758*
€ 7,3492
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.