Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug,KA 4932,41364600mmverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelauszug,KA 4932,41364600mmverzinkt
Kugelauszug,KA 4932,41364600mmverzinkt
Kugelauszug,KA 4932,41364600mmverzinkt
Kugelauszug,KA 4932,41364600mmverzinkt
Artikel-Nr.:
     214G-4023149413643
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0041364
EAN/GTIN:
     4023149413643
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 4932 • Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung • Einbaubreite 12,7 mm • Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden • Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung • Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1 • Stahl verzinkt, blau passiviert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Lief.-Art.-Nr.:
41364
Belastbarkeit:
60 kg
Schubkastenlänge:
600 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 22,6989*
€ 26,912*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 23,352*
€ 27,572*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,2427*
€ 30,6727*
2 Tage
445
1
€ 6,99*
ab € 25,20*
€ 34,60*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 32,819*
€ 45,5517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,5517*
€ 54,20652
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,1117*
€ 52,49292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,2112*
€ 49,04133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,9712*
€ 47,56573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,2412*
€ 45,50703
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,819*
€ 45,00461
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,819*
€ 39,05461
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0732*
Zubehör
Hettich
71925
ab € 0,0319*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0373*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,40*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0459*
Zubehör
Hettich
79527
ab € 0,0456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.