Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollschubführung Vollauszug weiss 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollschubführung Vollauszug weiss 300 mm
Rollschubführung Vollauszug weiss 300 mm
Rollschubführung Vollauszug weiss 300 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4023149416354
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0041635
EAN/GTIN:
     4023149416354
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
schubladenkugelauszüge hettich
Vollauszug FR 6142 • Stop Control - integrierter Einzug für selbstständiges Schließen • Beidseitig zwangsgeführter Überauszug • Mit Aushebesicherung und arretierbarer Mittelschiene • Automatischer Toleranzausgleich + 2 mm • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1 • Stahl pulverbeschichtet weiß
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Farbe:
weiß
Lief.-Art.-Nr.:
41635
Belastbarkeit:
50 kg
Schubkastenlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollauszug, Rollschubführung, Auszug, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,8868*
€ 31,2949*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 25,545*
€ 35,475*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,2949*
€ 37,24093
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,4349*
€ 36,21753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,2281*
€ 33,59144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,8481*
€ 33,13924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,0281*
€ 32,16344
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,7268*
€ 31,80489
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,8868*
€ 26,04529
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
0041637
ab € 16,0378*
Ähnlich
Hettich
0041639
ab € 16,7444*
Ähnlich
Hettich
0041647
ab € 21,30484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.