Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkastenzarge,9255269,600mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkastenzarge,9255269,600mm,silber
Schubkastenzarge,9255269,600mm,silber
Schubkastenzarge,9255269,600mm,silber
Artikel-Nr.:
     214G-4023149461118
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     5255269
EAN/GTIN:
     4023149461118
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkastensystem AvanTech YOU Set Zarge, 187 mm • Integrierte Höhen- und Seitenverstellung • Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: • 1 Stück Zarge, links und rechts • 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe • 2 Stück Frontbefestigungen zum Anschrauben • 2 Stück Stabilisatoren Rückwand • Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe:
187 mm
Lief.-Art.-Nr.:
5255269
Oberfläche:
silber
Nennlänge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenzarge, Zarge, Auszug, Schubkasten, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 23,8596*
€ 28,5166*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 24,4837*
€ 29,2137*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,3311*
€ 32,4211*
2 Tage
727
1
€ 6,99*
ab € 26,35*
€ 36,59*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 34,15*
€ 48,347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,347*
€ 57,53293
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,927*
€ 54,65313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,6792*
€ 51,97825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,3292*
€ 50,37175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,5792*
€ 48,28925
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,13*
€ 47,7547
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,6385
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9257705
ab € 0,1313*
Zubehör
Hettich
9257703
ab € 0,1303*
Zubehör
Hettich
9257704
ab € 0,1313*
Zubehör
Hettich
9257645
ab € 60,3412*
Zubehör
Hettich
9257649
ab € 80,7816*
Zubehör
Hettich
9255766
ab € 0,4064*
Zubehör
Hettich
9255784
ab € 0,4064*
Zubehör
Hettich
9257302
ab € 58,381*
Zubehör
Hettich
9270187
ab € 0,0609*
Zubehör
Hettich
9270185
ab € 0,0608*
Zubehör
Hettich
9270186
ab € 0,0612*
Zubehör
Hettich
9255793
ab € 0,4164*
Zubehör
Hettich
9255775
ab € 0,4164*
Zubehör
Hettich
9255802
ab € 0,4164*
Zubehör
Hettich
9257670
ab € 1,8072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.