Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Verbindungsbeschlag,65529


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenter-Verbindungsbeschlag,65529
Exzenter-Verbindungsbeschlag,65529
Exzenter-Verbindungsbeschlag,65529
Artikel-Nr.:
     214G-4023149498039
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0065529
EAN/GTIN:
     4023149498039
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
verbindungsbeschlag hettich
Verbindungsbeschlag VB 36 M / 19 ohne Steg • Zierliche Verbindungsbeschläge für form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden nach bewährtem Exzenter-Rastprinzip • In eine Doppelbohrung mit 32 mm Bohrabstand wird der Beschlag eingedrückt. Einlassbohrungen mit ø 20 und 10 mm • Der Beschlag hat einen Kugelexzenter • Einsetzbar im System 32 Abbildung zeigt Farbvarianten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Material:
Zinkdruckguss
Lief.-Art.-Nr.:
65529
Bohrdurchmesser:
20 mm
Oberfäche:
vernickelt
Bohrtiefe:
14 mm
Fachböden:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Plattenverbinder, Möbelverbinder, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
165
100
€ 5,90*
ab € 0,4305*
€ 0,6005*
1 Tag
165
100
Frei Haus
ab € 0,421*
€ 0,644*
1 Tag
454
1
€ 5,90*
ab € 0,5567*
€ 1,1367*
1 Tag
165
1
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 1,19*
Lager 214
169
1
€ 4,30*
ab € 0,5852*
€ 1,2083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2083*
€ 1,43788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1917*
€ 1,41812
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1852*
€ 1,41039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8352*
€ 0,99389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8052*
€ 0,95819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7252*
€ 0,86299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6952*
€ 0,82729
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5852*
€ 0,69639
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0065536
ab € 0,4053*
Zubehör
Hettich
0064872
ab € 0,1403*
Zubehör
Hettich
0065370
ab € 0,1787*
Zubehör
Hettich
0065540
ab € 0,1341*
Zubehör
Hettich
0074688
ab € 0,1413*
Zubehör
Hettich
0079650
ab € 0,1993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.