| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149516900 Herst.-Nr.: 30866 EAN/GTIN: 4023149516900 |
| |
|
| | |
| Glastürscharnier ET 5160 • Glastürscharnier mit Zuhaltung für vorliegende Türen • Öffnungswinkel 170° • Einfache Montage per Klemmschraube, keine Bohrungen im Glas erforderlich • Scharnier inkl. Rutschsicherung zum Aufkleben • Türformat: - Höhe = lichte Korpushöhe + 6,6 mm - Breite = lichte Korpusbreite + 23 mm • Zinkdruckguss Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Lief.-Art.-Nr.: | 30866 | Typ: | 5160 | Oberfläche: | matt vernickelt | Anschlagart: | vorliegend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 9,6266* | € 11,9921* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 9,8972* | € 12,2172* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 10,77* | € 15,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,60* | € 19,18* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,7483* | € 19,7649* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|