Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug,KA 4532 AM,9114554,400mm,vz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelauszug,KA 4532 AM,9114554,400mm,vz.
Kugelauszug,KA 4532 AM,9114554,400mm,vz.
Kugelauszug,KA 4532 AM,9114554,400mm,vz.
Artikel-Nr.:
     214G-4023149601491
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9114554
EAN/GTIN:
     4023149601491
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 4532 AM • Integrierte Dämpfung Silent System • Einbaubreite 12,7 mm • Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden • Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung • Für Holzschubkästen und Tablarböden • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2 • Stahl verzinkt, blau passiviert • Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 290 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Lief.-Art.-Nr.:
9114554
Belastbarkeit:
35 kg
Schubkastenlänge:
400 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 18,2151*
€ 22,2217*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,8342*
€ 22,5042*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 18,8857*
€ 22,7757*
13 Tage
325
1
€ 6,99*
ab € 20,28*
€ 27,99*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 26,1513*
€ 37,0375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,0375*
€ 44,07463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,8975*
€ 42,71803
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,4411*
€ 39,79491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,5411*
€ 38,72391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,3911*
€ 37,35541
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,0413*
€ 36,93915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,1513*
€ 31,12005
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0733*
Zubehör
Hettich
71925
ab € 0,0329*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0364*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,44*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0463*
Zubehör
Hettich
79527
ab € 0,0405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.