Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Verbindungsbeschlag,65505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenter-Verbindungsbeschlag,65505
Exzenter-Verbindungsbeschlag,65505
Exzenter-Verbindungsbeschlag,65505
Artikel-Nr.:
     214G-4023149655050
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0065505
EAN/GTIN:
     4023149655050
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
verbindungsbeschlag hettich
Verbindungsbeschlag VB 35 M / 19 mit Steg • Zierliche Verbindungsbeschläge für form- und kraftschlüssige • Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden nach bewährtem Exzenter-Rastprinzip • In die angeschnittene Bohrung mit ø 20 mm wird der Beschlag eingedrückt • Der Beschlag hat einen Kugelexzenter • Einsetzbar im System 32 Abbildung zeigt Farbvarianten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Material:
Zinkdruckguss
Lief.-Art.-Nr.:
65505
Bohrdurchmesser:
20 mm
Oberfäche:
vernickelt
Bohrtiefe:
14 mm
Fachböden:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Plattenverbinder, Möbelverbinder, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
172
100
€ 6,90*
ab € 0,3195*
€ 0,4495*
2 Tage
172
100
Frei Haus
ab € 0,3141*
€ 0,50*
16 Tage
858
1
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,68*
1 Tag
170
1
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,89*
Lager 214
170
1
€ 4,30*
ab € 0,4333*
€ 0,893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,893*
€ 1,06267
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8881*
€ 1,05684
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8733*
€ 1,03923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6433*
€ 0,76553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6033*
€ 0,71793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5433*
€ 0,64653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5233*
€ 0,62273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4333*
€ 0,51563
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.