Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelverbindungen
>
Verbindungsbeschlag
>
Artikel
Exzenter-Verbindungsbeschlag,65515,weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-4023149655159
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
0065515
EAN/GTIN:
4023149655159
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag hettich
Verbindungsbeschlag VB 35 M / 19 ohne Steg • Zierliche Verbindungsbeschläge für form- und kraftschlüssige • Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden nach bewährtem Exzenter-Rastprinzip • In die angeschnittene Bohrung mit ø 20 mm wird der Beschlag eingedrückt • Der Beschlag hat einen Kugelexzenter • Einsetzbar im System 32 Abbildung zeigt Farbvarianten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Material:
Kunststoff
Lief.-Art.-Nr.:
65515
Bohrdurchmesser:
20 mm
Oberfäche:
weiß
Bohrtiefe:
14 mm
Fachböden:
19 mm
... >
Verbindungstechnik
>
Exzenter Verbindugs-Beschlag
>
Verbindungsbeschlag VB 35 M / 19 ohne Steg
Weitere Suchbegriffe:
exzenterbeschlag
,
Plattenverbinder
,
Möbelverbinder
,
00000000
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
3 Tage
225
200
€ 4,95*
ab € 0,1643*
€ 0,2343*
Lager 4012
1 Tag
213
100
€ 6,90*
ab € 0,1758*
€ 0,2558*
Lager 6C8MS
14 Tage
213
100
Frei Haus
ab € 0,1721*
€ 0,3128*
Lager 6QTZH
13 Tage
738
1
€ 6,99*
ab € 0,18*
€ 0,36*
Lager 214
4 Tage
213
1
€ 4,30*
ab € 0,2368*
€ 0,4819*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4819*
€ 0,57346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4793*
€ 0,57037
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4768*
€ 0,56739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3468*
€ 0,41269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3368*
€ 0,40079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3068*
€ 0,36509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einschraubdübel DU 648 blank Gewinde M6, Spannmass 6,7mm
Hettich
65534
ab € 0,1275*
Zubehör
Einschraubdübel,65540,3m m,verzinkt
Hettich
0065540
ab € 0,1275*
Zubehör
Hartmetallbohrer,ø20mm,90mm
Hettich
46077
ab € 73,7787*
Zubehör
HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel DU 648 +M6 x 7,8 Gewinde, Spannmaß 6.7 verzinkt
Hettich
0079650
ab € 0,1374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen