Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Verbindungsbeschlag,65531,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenter-Verbindungsbeschlag,65531,weiß
Exzenter-Verbindungsbeschlag,65531,weiß
Exzenter-Verbindungsbeschlag,65531,weiß
Artikel-Nr.:
     214G-4023149655319
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0065531
EAN/GTIN:
     4023149655319
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
verbindungsbeschlag hettich
Verbindungsbeschlag VB 36 M / 19 ohne Steg • Zierliche Verbindungsbeschläge für form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden nach bewährtem Exzenter-Rastprinzip • In eine Doppelbohrung mit 32 mm Bohrabstand wird der Beschlag eingedrückt. Einlassbohrungen mit ø 20 und 10 mm • Der Beschlag hat einen Kugelexzenter • Einsetzbar im System 32 Abbildung zeigt Farbvarianten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Material:
Kunststoff
Lief.-Art.-Nr.:
65531
Bohrdurchmesser:
20 mm
Oberfäche:
weiß
Bohrtiefe:
14 mm
Fachböden:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Plattenverbinder, Möbelverbinder, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
176
100
€ 6,90*
ab € 0,2271*
€ 0,3171*
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,2178*
€ 0,3187*
1 Tag
176
100
Frei Haus
ab € 0,2225*
€ 0,3844*
Lager 214
181
1
€ 4,30*
ab € 0,3069*
€ 0,6236*
1 Tag
176
1
€ 7,90*
ab € 0,32*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6236*
€ 0,74208
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6202*
€ 0,73804
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6169*
€ 0,73411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4469*
€ 0,53181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4269*
€ 0,50801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3869*
€ 0,46041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3769*
€ 0,44851
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3069*
€ 0,36521
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
65534
ab € 0,1381*
Zubehör
Hettich
0065540
ab € 0,1341*
Zubehör
Hettich
46077
ab € 70,1903*
Zubehör
Hettich
0079650
ab € 0,1993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.