Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankaufh.Gehäuse weissSAH130 79724


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schrankaufh.Gehäuse weissSAH130 79724
Schrankaufh.Gehäuse weissSAH130 79724
Schrankaufh.Gehäuse weissSAH130 79724
Artikel-Nr.:
     214G-4023149797248
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0079724
EAN/GTIN:
     4023149797248
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Einhängebeschlag
Schrankaufhänger
einhängebeschlag
Schrankaufhänger SAH 130 • Zum Einpressen • Für Leisten- und Hakenaufhängung • Bei Hakenaufhängung gegen seitliches Abrutschen gesichert • Belastbarkeit 35 kg / Stück gemäß EN 15939 im Prüfgestell A (ein Paar SAH pro Korpus; Anbauten ohne eigene Aufhängung, z. B. Abschlussregal, sind nicht zulässig) • 3-dimensionale Ausrichtung: Höhe ± 7 mm / Tiefe max. 15 mm / seitlich bei Hakenaufhängung ± 3 mm / seitlich bei Schienenaufhängung ± 7 mm • Rückwandversprung (bis Vorderkante Rückwand) min. 16 mm • Aushebehöhe 7,5 mm • Einsetzbar mit Aufhängeschiene Typ A, Typ B und Typ L • Stahl verzinkt / Kunststoff weiß Hinweise für die Belastbarkeit von Schrankaufhängern und Zubehör • Bei Schrankaufhängern und Zubehör sind in Bezug auf die Belastbarkeit folgende Grundsätze zu beachten: • Sowohl die Möbelkonstruktion als auch die Material- und Fertigungsqualität des Möbels entziehen sich unserem Einfluß. • Ebenso haben wir auf die Beschaffenheit der Wandmaterialien keinen Einfluß. • Die von uns angebotenen Aufhängehaken in Verbindung mit Dübeln sind für den Einsatz in Vollziegeln,Kalksandvollsteinen,Beton oder Klinkersteinen vorgesehen. In das volle Steinmaterial ist eine Bohrung mit Durchmesser 8 mm einzubringen, in die der Kunststoffdübel bündig eingeschlagen wird. Die minimale Hakeneinschraubtiefe entspricht der Hakenlänge minus 10 mm. • Zur Befestigung an anderen Wandmaterialien sind die jeweils handelsüblichen Spezialbefestigungselemente einzusetzen. • Dübel und Schrauben müssen aufeinander abgestimmt sein. Dübelschrauben dürfen nicht durch normale Spanplattenschrauben ersetzt werden. • Befestigung von Aufhängeschienen: - mit 2 Spezialschrauben Ø 5,5 x 50 mm im Bereich jedes Schrankaufhängers - ab einer Korpusbreite von 900 mm ist eine zusätzliche Spezialschraube Ø 5,5 x 50 mm mittig hinter jedem Korpus zu setzen (Typ A, Typ B und Typ H). • Anbauten wie Abschlußregale sind ohne separate Schrankaufhängung nicht zulässig. • Es liegt in der Verantwortung des Möbelbauers / Händlers sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Möbel die Anforderungen der EN 14749 einhalten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
79724
Typ:
SAH 130
Tragkraft:
130 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufhänger, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,3833*
€ 3,0027*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,4841*
€ 3,0841*
6 Tage
30
25
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,22*
16 Tage
unbekannt
25
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,49*
€ 3,34*
Lager 214
32
1
pro Paar
€ 4,30*
ab € 3,3649*
€ 5,4493*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,4493*
€ 6,48467
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,7917*
€ 5,70212
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,6117*
€ 5,48792
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,4317*
€ 5,27372
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,3849*
€ 5,21803
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,1849*
€ 4,98003
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,3649*
€ 4,00423
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.