Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug,9257124,520mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollauszug,9257124,520mm,Stahl
Vollauszug,9257124,520mm,Stahl
Vollauszug,9257124,520mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149841965
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9257124
EAN/GTIN:
     4023149841965
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Vollauszug Actro 5D • Vollauszug zur Kombination mit Holzschubkasten • Integrierte Dämpfung Silent System • Optional: Öffnungssystem Push to open Silent • Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 3 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm, Neigungsverstellung bis + 4 mm und Radialverstellung bis +/- 1,5 mm • Optional: Tiefenverstellung bis + 4 mm • Belastbarkeit nach EN15338, Level 3 • Stahl verzinkt Set besteht aus: • 1 Stück Auszugsführung Actro 5D, links und rechts Hinweise: • Schnäpper muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9257124
Belastbarkeit:
70 kg
Nennlänge:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug hettich, kugelauszug, Vollauszug, Auszug, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,07*
€ 37,30*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,4158*
€ 38,3125*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,3125*
€ 45,59188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,3725*
€ 44,47328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,8158*
€ 40,2408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,1858*
€ 39,4911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,6858*
€ 37,7061
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,3358*
€ 37,2896
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,4158*
€ 31,4348
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.