| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149849343 Herst.-Nr.: 9099600 EAN/GTIN: 4023149849343 |
| |
|
| | |
| Topfscharnier Sensys 8657, 165° • Sensys Weitwinkelscharnier, mit Null-Einsprung • Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8657) • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Öffnungswinkel 165° • Für Türdicke 15 - 32 mm • Bohrbild TH 52 x 5,5 mm • Topftiefe 11.6 mm • Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm • Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm • Höhenverstellung über Montageplatte Lieferung: Ohne Abdeckkappen und Montageplatte. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Lief.-Art.-Nr.: | 9099600 | Oberfläche: | vernickelt | Basis: | 12,5 mm | Bohrbild: | TH 52 | Topfart: | zum Anschrauben | Anschlagart: | vorliegend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfband, Band, Scharnier, Möbelscharnier, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,6027* | € 4,4768* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,7545* | € 4,6245* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,9348* | € 6,2682* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,54* | € 6,96* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,0771* | € 7,7789* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|