Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug,9257126,580mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollauszug,9257126,580mm,Stahl
Vollauszug,9257126,580mm,Stahl
Vollauszug,9257126,580mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149849770
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9257126
EAN/GTIN:
     4023149849770
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Vollauszug Actro 5D • Vollauszug zur Kombination mit Holzschubkasten • Integrierte Dämpfung Silent System • Optional: Öffnungssystem Push to open Silent • Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 3 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm, Neigungsverstellung bis + 4 mm und Radialverstellung bis +/- 1,5 mm • Optional: Tiefenverstellung bis + 4 mm • Belastbarkeit nach EN15338, Level 3 • Stahl verzinkt Set besteht aus: • 1 Stück Auszugsführung Actro 5D, links und rechts Hinweise: • Schnäpper muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9257126
Belastbarkeit:
70 kg
Nennlänge:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug hettich, kugelauszug, Vollauszug, Auszug, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,13*
€ 38,35*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,3536*
€ 39,5057*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,5057*
€ 47,01178
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,7457*
€ 46,10738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,0362*
€ 41,69308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,3762*
€ 40,90768
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,7862*
€ 39,01558
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,4236*
€ 38,58408
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,3536*
€ 32,55078
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.