| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149854071 Herst.-Nr.: 9257129 EAN/GTIN: 4023149854071 |
| |
|
| | |
| Vollauszug Actro 5D • Vollauszug zur Kombination mit Holzschubkasten • Integrierte Dämpfung Silent System • Optional: Öffnungssystem Push to open Silent • Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 3 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm, Neigungsverstellung bis + 4 mm und Radialverstellung bis +/- 1,5 mm • Optional: Tiefenverstellung bis + 4 mm • Belastbarkeit nach EN15338, Level 3 • Stahl verzinkt Set besteht aus: • 1 Stück Auszugsführung Actro 5D, links und rechts Hinweise: • Schnäpper muss separat bestellt werden Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Lief.-Art.-Nr.: | 9257129 | Belastbarkeit: | 70 kg | Nennlänge: | 700 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, hettich auszugschienen, auszugschienen 700mm, kugelauszug, Vollauszug, Auszug, Schubladenauszug, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,44* | € 43,33* | | | | Lager 214 | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,885* | € 44,8288* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 35,8081* | € 48,8681* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|