Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand,9192189,KB2000mmsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand,9192189,KB2000mmsilber
Rückwand,9192189,KB2000mmsilber
Rückwand,9192189,KB2000mmsilber
Artikel-Nr.:
     214G-4023149965906
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9192189
EAN/GTIN:
     4023149965906
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenrückwand
ArciTech Aluminiumrückwand, Höhe 186 mm • Für variable oder Standardkorpusbreite • Zum Ablängen • Länge 2000 mm • Pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
silber
Länge:
2000 mm
Höhe:
186 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9192189
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrückwand, Zarge, Schubkasten, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 53,6146*
€ 64,0931*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 55,4984*
€ 65,7484*
13 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 53,1936*
€ 69,5736*
7 Tage
540
1
€ 35,99*
ab € 59,45*
€ 76,02*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 76,8588*
€ 100,7068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,7068*
€ 119,84109
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,7568*
€ 118,71059
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,3022*
€ 111,02962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,5622*
€ 106,57902
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,4888*
€ 105,30167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,8588*
€ 91,46197
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.