Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand,9192200,KB2000mmsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand,9192200,KB2000mmsilber
Rückwand,9192200,KB2000mmsilber
Rückwand,9192200,KB2000mmsilber
Artikel-Nr.:
     214G-4023149967825
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9192200
EAN/GTIN:
     4023149967825
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenrückwand
ArciTech Aluminiumrückwand, Höhe 94 mm • Für variable oder Standardkorpusbreite • Zum Ablängen • Länge 2000 mm • Pulverbeschichtet silber
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
silber
Länge:
2000 mm
Höhe:
94 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9192200
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrückwand, Zarge, Schubkasten, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
557
€ 35,99*
ab € 41,78*
€ 57,47*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 39,5444*
€ 60,5315*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 54,1029*
€ 73,3146*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 60,99*
€ 79,83*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 75,86*
€ 97,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,3146*
€ 87,24437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,9946*
€ 84,48357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,5609*
€ 80,39747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,1709*
€ 78,74337
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,4209*
€ 75,47087
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,6329*
€ 74,53315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,1029*
€ 64,38245
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.