Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

illbruck ME508 TwinAktiv VV 70mm 25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
illbruck ME508 TwinAktiv VV 70mm 25m
illbruck ME508 TwinAktiv VV 70mm 25m
illbruck ME508 TwinAktiv VV 70mm 25m
illbruck ME508 TwinAktiv VV 70mm 25m
illbruck ME508 TwinAktiv VV 70mm 25m
illbruck ME508 TwinAktiv VV 70mm 25m
illbruck ME508 TwinAktiv VV 70mm 25m
Artikel-Nr.:
     214G-4025109230895
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     500250
EAN/GTIN:
     4025109230895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensteranschlussfolie
Fensterfolie Fugenband
fensterfolie fugenband
Fensterfolie ME508 TwinAktiv VV Eigenschaften: • Vollflächig selbstklebend • Erfüllt die Empfehlungen der RAL-Gütegemeinschaft • Vollflächig überputzbar und haftet auf vielen bauüblichen Untergründen • Feuchtevariabler Vliesverbund mit geteiltem Folienliner • Funktionskanal für perfekten Feuchtetransport • Verarbeitungssicherheit durch repositionierbare Selbstklebung, zeitverzögerte Entfaltung der optimierten Klebkraft • Patentierte Bewegungsaufnahme von über 30 % (Flex Variante) • Hervorragendes Trocknungspotenzial durch variablen sd-Wert (vorbeugend gegen Schimmelbildung) Einsatzbereiche: • Zur Abdichtung der Fensteranschlussfuge auf nahezu jedem Untergrund • Innen und außen einsetzbar Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
25 m
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Vliesfolie, Dichtband, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,0764*
€ 1,3564*
4
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 32,82*
€ 43,48*
2 Tage
20
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 34,15*
€ 45,24*
1 Tag
20
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 33,58*
€ 45,30*
Lager 214
20
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 35,34*
€ 47,69*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 47,69*
€ 56,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,82*
€ 50,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,41*
€ 48,09
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 37,65*
€ 44,80
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 36,58*
€ 43,53
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 1,75 m² (ab € 20,19429* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 190,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CPG
399673
ab € 9,80*
Zubehör
illbruck
501274
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.