| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4025888166712 Herst.-Nr.: 22708/3XL EAN/GTIN: 4025888166712 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Fleece-Jacken »BENEDIKT« und »VALENTIN« Ausführung: • Sehr robustes Polarfleece • Antipilling-Ausrüstung • 1-Wege-Front-Reißverschluss • Elastischer Ärmelsaum • Saum weitenverstellbar • Angenehm hoher, wärmender Stehkragen • Zwei seitliche Reißverschlusstaschen Material: 100 % Polyester Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | orange-marine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, sicherheitsjacke orange, fleece jacke, warnjacke elysee, Warnschutz-Fleece-jacke, elysee®, Warnschutz-Fleece-Jacke, Jacke, Fleece-Jacke, Arbeitsjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,21* | € 24,64* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,98* | € 25,15* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,26* | € 25,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,54* | € 26,19* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 29,95* | € 40,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|