| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4025888236477 Herst.-Nr.: 22709/S EAN/GTIN: 4025888236477 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Fleece-Jacken »BENEDIKT« und »VALENTIN« Ausführung: • Sehr robustes Polarfleece • Antipilling-Ausrüstung • 1-Wege-Front-Reißverschluss • Elastischer Ärmelsaum • Saum weitenverstellbar • Angenehm hoher, wärmender Stehkragen • Zwei seitliche Reißverschlusstaschen Material: 100 % Polyester Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Weitere Informationen: | | Größe: | S | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | gelb-marine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb, fleece jacke, warnjacke elysee, Warnschutz-Fleece-jacke, elysee®, Warnschutz-Fleece-Jacke, Jacke, Fleece-Jacke, Arbeitsjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,36* | € 25,64* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,46* | € 25,67* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,49* | € 26,30* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 26,28* | € 34,93* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 29,90* | € 40,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|