| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4025888249156 Herst.-Nr.: 22564/50 EAN/GTIN: 4025888249156 |
| |
|
| | |
| Bundhosen »Tottenham« und »Charlton« Eigenschaften: • Abrieb- und reißfest • Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung Ausführung: • Moderne und ergonomische Passform • Robustes Canvasgewebe • Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln • Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort • Verstellbare Kniepolstertaschen und erhöhtes Rückenteil • Teil-elastischer Taillenbund • YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall • Breiter vorgenähter Saum, Verlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich • Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt • Zwei Seitentaschen • Eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linken Seitentasche • Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche, innen • Zwei Gesäßtaschen, davon eine mit Patte und eine Zollstocktasche • Eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² • Verstärkung: 100 % Polyamid Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Ursprungsland: | Indien | Farbe: | grau-schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,03* | € 42,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,88* | € 43,68* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 34,53* | € 46,04* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 35,08* | € 47,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 33,25* | € 48,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|