| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4025888251876 Herst.-Nr.: 0887/10 EAN/GTIN: 4025888251876 |
| |
|
| | |
| Handschuh »Timberman« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Premium-Qualität Ausführung: • Elasthan-Schichtel zwischen den Fingern, schwarz • Innenhand mit Schaumverstärkung • Knöchel- u. Fingerschutz durch TPR-Protektoren • Handrücken aus 3D-Mesh • Verstärkung in der Daumen-Zeigefinger-Gabelung • Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes • Elastischer Bund Anwendungsbereiche: Mittlere mechanische Arbeiten in Industrie und Handwerk Material: Kunstleder Farbe: grau-blau Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Ursprungsland: | VR China | Schutz nach: | EN 388 4.1.4.1. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, feinmechaniker handschuhe, Schutzhandschuh, elysee®, Handschuh, Multifunktionshandschuh, Schutz-Handschuh, Multifunktions-Handschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 9,82* | € 12,13* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 13,63* | € 13,63* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 13,82* | € 16,91* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,63* | € 17,67* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,26* | € 22,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|