Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufolie Transparent Typ 200 - 4 x 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Baufolie Transparent Typ 200 - 4 x 50m
Baufolie Transparent Typ 200 - 4 x 50m
Artikel-Nr.:
     214G-4026018663606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026018663606
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie 200my 4x25 m
baufolie 200my
baufolie
PE-Baufolie, Typ 200 • Nicht UV-stabilisiert • Aus Recycling-Material Technische Daten: • Rohstoff: LDPE • Stärke 0,2 mm = 200 mµ • Dichte: ca. 0,9 g/cm³ • Zugfestigkeit: ca. 10–25 N/mm² • Schmelzpunkt: ca. 110 °C • Temperaturbeständigkeit: ca. –40 °C bis +80 °C • Untertoleranz: 30 % (± 5 %)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
50 m
Breite:
4 m
Bezeichnung:
Baufolie transparent
Weitere Suchbegriffe: Plane, PE_Baufolie, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,47*
€ 97,13*
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 80,77*
€ 100,82*
8 Tage
26
Frei Haus
ab € 81,30*
€ 101,95*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 79,44*
€ 103,36*
Lager 214
26
€ 4,30*
ab € 85,93*
€ 109,58*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 109,58*
€ 130,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 106,77*
€ 127,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 99,93*
€ 118,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,34*
€ 113,45
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 94,28*
€ 112,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 85,93*
€ 102,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 200 m² (ab € 0,42965* pro m²)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.