| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4026359007459 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026359007459 |
| |
|
| | |
| PVC-Elektro-Isolierband E91 Eigenschaften: • Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet • Begrenzt UV- und witterungsbeständig Einsatzbereiche: • Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichnen von Kabelbäumen, Korrosionsschutz Zulassung/Norm: • Brandverhalten: selbstverlöschend nach B1 Technische Daten: • Reißdehnung: >100 % Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | schwarz | Länge: | 33 m | Breite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, PVC-Klebeband, Elektro-Isolierband, Klebeband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,21* | € 3,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,14* | € 3,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,16* | € 3,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,16* | € 3,19* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,27* | € 3,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,06879* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|