| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4026359030648 Herst.-Nr.: n. a. EAN/GTIN: 4026359030648 |
| |
|
| | |
| Warnmarkierungsband DST-33/DST-34 Eigenschaften: • Polyvenylchlorid (PVC) • Einseitig selbstklebend Einsatzbereiche: • Für vorübergehende Markierungen von Gerüsten, Ständern, Pfosten, überstehenden Teilen usw. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Farbe: | gelb/schwarz | Länge: | 66 m | Breite: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband schwarz/gelb 66m, gefahrenmarkierungsband gelb/schwarz, markierband, selbstklebend, Polyvinylchloridband, QR4030239, abrollen, gelbschwarz, Klebeband-Abroller, Technik, Abroller, für, Klebebänder, Warnmarkierungsklebeband, Packrolle, Polyvinylchloridrolle, Klebeband, Polyvinylchloridpackfilm, Signalfarbe, gestreift, Polyvinylchloridpackrolle, PVC-Warnband, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Packbänder, Warnung, schwarzgelb, Absperrband, technisch, Absperrung, Band, Klebebänder/Packband, kleben, Gewebebänder, Polyvinylchlorid, Rolle, Warnmarierungsband, gelb, schwarz, Streifen, Handabroller, Markierung, Packband, Chemie, chemisch, PVC, quergestreift, PVC-Warnmarkierungsband, Sicherheit, PVC-Warnmarkierungsklebeband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 7,97* | € 11,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 8,34* | € 11,75* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,75* | € 11,78* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 8,72* | € 12,05* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 8,40* | € 12,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,13213* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|