Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propan-Heizgerät PG 25 lackiert, 25 Kw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propan-Heizgerät PG 25 lackiert, 25 Kw
Propan-Heizgerät PG 25 lackiert, 25 Kw
Propan-Heizgerät PG 25 lackiert, 25 Kw
Propan-Heizgerät PG 25 lackiert, 25 Kw
Artikel-Nr.:
     214G-4026415103118
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1512565
EAN/GTIN:
     4026415103118
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Propan-Heizgerät, PG-Serie • Für Außenarbeiten, in gut belüfteten Werkstätten, auf Baustellen, in Gärtnereien oder in der Landwirtschaft • Leichter Transport durch Tragegriff • Eignen sich für oft wechselnde Einsatzorte • Passen durch geringe Abmessungen in jeden Kofferraum Lieferung: Die Geräte werden anschlussfertig mit Gasdruckregler, Gasschlauch und Schlauchbruchsicherung geliefert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Länge:
450 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
410 mm
Typ:
Propan-Heizgerät PG 25
Leistungsaufnahme:
70 W
Heizleistung:
10–26 kW
Geräte-Anschlusswert:
0,78–2,0 kg/h
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, remko gasheizer, gasheizautomat, Gashstrahler, Heizgerät, Propanheizgerät, Propan-Heizgerät, Gas-Heizgerät, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 326,46*
€ 382,85*
1 Tag
39
1
Frei Haus
ab € 318,70*
€ 388,47*
13 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 353,13*
€ 390,65*
2 Tage
39
1
Frei Haus
ab € 352,23*
€ 412,59*
Lager 214
43
1
Frei Haus
ab € 375,74*
€ 447,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,40*
€ 532,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,97*
€ 519,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,35*
€ 491,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,88*
€ 479,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 398,40*
€ 474,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,74*
€ 447,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.