Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumklimagerät mobil RKL 300 Eco S-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumklimagerät mobil RKL 300 Eco S-Line
Raumklimagerät mobil RKL 300 Eco S-Line
Raumklimagerät mobil RKL 300 Eco S-Line
Artikel-Nr.:
     214G-4026415152505
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1616301
EAN/GTIN:
     4026415152505
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobile klimageräte remko
Mobiles Raumklimagerät RKL 300 Eco und 300 S-Line Eco • 2 Ventilator-Motoren • Herausnehmbarer Luftfilter • LED Betriebszustandsanzeige • Digital Anzeige Temperatur und Timer-Zeit, 24 Std. programmierbar • Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung • Luftaustritt mit Swing-Funktion • Automatische Kondensat Abführung • Keine Behälterentleerung Lieferung: Inklusive Infrarot-Fernbedienung, 4 Laufrollen und Abluftschlauch.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ausführung:
silber
Typ:
RKL 300 Eco S-line
Gewicht ca.:
38,0 kg
Maße H x B x T:
840 x 450 x 380 mm
Elektrischer Anschluss:
230V /1~/50 Hz
Kühlleistung:
3,1 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A
Energieverbrauch stündlich Kühlen:
1,0 kWh/60m.
Entfeuchtungsleistung:
1,14 l/h
Abluftschlauch, Länge:
1,5 m
Schallleistung nach LWA:
64 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte, Heizgerät, Raumklimagerät, Klimaanlage, Klimagerät, Klima, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 644,97*
€ 749,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,72*
€ 758,27*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 690,37*
€ 789,49*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 668,71*
€ 789,49*
Lager 214
16
Frei Haus
ab € 693,47*
€ 842,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,66*
€ 1.002,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,60*
€ 975,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,46*
€ 926,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,47*
€ 900,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 720,19*
€ 857,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,47*
€ 825,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.