Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 1 Ringschraube zn 1/40x 18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art. 1 Ringschraube zn 1/40x 18
Art. 1 Ringschraube zn 1/40x 18
Art. 1 Ringschraube zn 1/40x 18
Art. 1 Ringschraube zn 1/40x 18
Artikel-Nr.:
     214G-4026418000506
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     001.01.04018.1020
EAN/GTIN:
     4026418000506
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 1, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
5,0 mm
A:
40 mm
B:
18 mm
C:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,38*
€ 38,01*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,60*
€ 45,14*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,01*
€ 45,2319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,52*
€ 44,6488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,80*
€ 41,412
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,50*
€ 39,865
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,38*
€ 33,7722
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.