Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 1 Ringschraube 1K/25x 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art. 1 Ringschraube 1K/25x 12
Art. 1 Ringschraube 1K/25x 12
Art. 1 Ringschraube 1K/25x 12
Art. 1 Ringschraube 1K/25x 12
Artikel-Nr.:
     214G-4026418000810
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     001.01.02512.3020
EAN/GTIN:
     4026418000810
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 1K • Eisen, kunststoffbeschichtet • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
3,8 mm
A:
25 mm
B:
12 mm
C:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,61*
€ 47,51*
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 38,54*
€ 50,17*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,86*
€ 56,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,51*
€ 56,5369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,57*
€ 55,4183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,01*
€ 52,3719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,98*
€ 51,1462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,53*
€ 49,4207
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,07*
€ 48,8733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3561* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.