Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M6x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M6x50
Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M6x50
Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M6x50
Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M6x50
Artikel-Nr.:
     214G-4026418002272
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     004.02.05006.1020
EAN/GTIN:
     4026418002272
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Schraubhaken, Art. 4E, gerade • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M6
Ø:
5,2 mm
C:
36 mm
D:
50 mm
H:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschraubhaken, Drahtbiegeartikel, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,22*
€ 74,79*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,91*
€ 77,85*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,79*
€ 89,0001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,52*
€ 86,2988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,05*
€ 82,1695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,00*
€ 79,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,27*
€ 78,8613
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,22*
€ 68,0918
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.