Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M6x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M6x60
Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M6x60
Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M6x60
Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M6x60
Artikel-Nr.:
     214G-4026418002289
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     004.02.06006.1020
EAN/GTIN:
     4026418002289
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 21x60mm
schraubhaken
hermann lohmann schraubhaken
Schraubhaken, Art. 4E, gerade • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M6
Ø:
5,2 mm
C:
40 mm
D:
60 mm
H:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschraubhaken, Drahtbiegeartikel, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,06*
€ 70,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 58,05*
€ 73,89*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,12*
€ 82,46*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,70*
€ 84,133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,71*
€ 80,5749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,44*
€ 76,6836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,63*
€ 74,5297
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,94*
€ 73,7086
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,06*
€ 64,3314
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.