Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 5x 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 5x 60
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 5x 60
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 5x 60
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 5x 60
Artikel-Nr.:
     214G-4026418003675
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     011.02.06005.1020
EAN/GTIN:
     4026418003675
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Schraubhaken, Art. 11E, gebogen • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M5
Ø:
4,4 mm
B:
16 mm
C:
33 mm
D:
60 mm
G:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiegeartikel, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,76*
€ 57,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 45,47*
€ 59,93*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,00*
€ 66,97*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,59*
€ 68,5321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,34*
€ 65,8546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,73*
€ 61,5587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,77*
€ 60,4163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,77*
€ 59,2263
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 49,23*
€ 58,5837
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,76*
€ 50,8844
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.