Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.19S Schaukelhaken zn 19S/125x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.19S Schaukelhaken zn 19S/125x10
Art.19S Schaukelhaken zn 19S/125x10
Art.19S Schaukelhaken zn 19S/125x10
Art.19S Schaukelhaken zn 19S/125x10
Artikel-Nr.:
     214G-4026418005655
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     019.01.12510.1010
EAN/GTIN:
     4026418005655
Suchbegriffe:
Schaukelhaken
schaukelhaken
Sicherheits-Schaukelhaken, Art. 19S • Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
10,0 mm
B:
22 mm
C:
45 mm
D:
125 mm
G:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, Drahtbiegeartikel, Lohmann, Sicherheitsschaukelhaken, Haken, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,753*
€ 49,447*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 38,06*
€ 51,24*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,97*
€ 57,50*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,447*
€ 58,84193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,407*
€ 56,41433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,631*
€ 53,11089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,931*
€ 52,27789
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,611*
€ 50,70709
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,133*
€ 50,13827
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,753*
€ 42,54607
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,5753* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.