Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.19SE Schaukelhaken zn 19SE/M12x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.19SE Schaukelhaken zn 19SE/M12x160
Art.19SE Schaukelhaken zn 19SE/M12x160
Art.19SE Schaukelhaken zn 19SE/M12x160
Art.19SE Schaukelhaken zn 19SE/M12x160
Artikel-Nr.:
     214G-4026418005716
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     019.02.16012.1010
EAN/GTIN:
     4026418005716
Suchbegriffe:
Schaukelhaken
schaukelhaken
Sicherheits-Schaukelhaken, Art. 19SE • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde und 3 6-kant-Muttern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M12
Ø:
10,6 mm
B:
26 mm
C:
80 mm
D:
160 mm
G:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, Art.19SE, verzinkt, mit, Sicherheits-Schaukelhaken, Gewinde, Sicherheitsschaukelhaken, metrischem, Haken, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 2,4452*
€ 3,3552*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 2,443*
€ 4,163*
2 Tage
10
10
€ 8,50*
ab € 3,114*
€ 4,224*
100
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 4,88*
Lager 214
10
10
€ 4,30*
ab € 3,6464*
€ 4,9175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,9175*
€ 5,85183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6975*
€ 5,59003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4365*
€ 5,27944
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,3864*
€ 5,21982
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6464*
€ 4,33922
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.