Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.19SE Schaukelhaken zn 19SE/M12x250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.19SE Schaukelhaken zn 19SE/M12x250
Art.19SE Schaukelhaken zn 19SE/M12x250
Art.19SE Schaukelhaken zn 19SE/M12x250
Art.19SE Schaukelhaken zn 19SE/M12x250
Artikel-Nr.:
     214G-4026418005730
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     019.02.25012.1010
EAN/GTIN:
     4026418005730
Suchbegriffe:
Schaukelhaken
schaukelhaken
Sicherheits-Schaukelhaken, Art. 19SE • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde und 3 6-kant-Muttern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M12
Ø:
10,6 mm
B:
26 mm
C:
160 mm
D:
250 mm
G:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, Drahtbiegeartikel, Lohmann, Sicherheitsschaukelhaken, Haken, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,034*
€ 109,996*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 91,29*
€ 114,10*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,74*
€ 127,85*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,996*
€ 130,89524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,196*
€ 127,56324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,115*
€ 122,70685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,075*
€ 116,70925
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 96,984*
€ 115,41096
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,034*
€ 102,38046
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,6034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.