Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 30
Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 30
Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 30
Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 30
Artikel-Nr.:
     214G-4026418008809
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     048.02.03005.1020
EAN/GTIN:
     4026418008809
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 48 • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M5
Ø:
4,4 mm
A:
30 mm
B:
8 mm
C:
28 mm
D:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschrauben m5x30, gewindeösen m5, gewindeösen 5x30, Ösen, Gewindeöse, Art.48, Öse, Rinschraube, Gewinde, verzinkt, mit, Ösenschrauben, Ringschrauben, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,097*
€ 0,1336*
100
€ 5,00*
ab € 0,0962*
€ 0,1348*
7 Tage
800
100
€ 4,95*
ab € 0,0966*
€ 0,1358*
Lager 214
800
100
€ 4,30*
ab € 0,1309*
€ 0,1828*
13 Tage
500
100
€ 6,99*
ab € 0,142*
€ 0,196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.