Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 50
Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 50
Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 50
Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 50
Artikel-Nr.:
     214G-4026418008823
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     048.02.05005.1020
EAN/GTIN:
     4026418008823
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 48 • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M5
Ø:
4,4 mm
A:
50 mm
B:
8 mm
C:
48 mm
D:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m5, ringschraube, Rinschraube, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,05*
€ 34,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 28,49*
€ 37,40*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,47*
€ 41,37*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,98*
€ 41,6262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,78*
€ 41,3882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,12*
€ 38,2228
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,68*
€ 36,5092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,05*
€ 30,9995
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.