Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.48 Ringschraube zn 48/M 8x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.48 Ringschraube zn 48/M 8x 50
Art.48 Ringschraube zn 48/M 8x 50
Art.48 Ringschraube zn 48/M 8x 50
Art.48 Ringschraube zn 48/M 8x 50
Artikel-Nr.:
     214G-4026418008991
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     048.02.05008.1020
EAN/GTIN:
     4026418008991
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 48 • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M8
Ø:
7,0 mm
A:
50 mm
B:
12 mm
C:
48 mm
D:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m8x50, gewindeösen m8, ringschraube, Ösen, Gewindeöse, Art.48, Öse, Rinschraube, Gewinde, verzinkt, mit, Ösenschrauben, Ringschrauben, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2265*
€ 0,3065*
100
€ 4,90*
ab € 0,2809*
€ 0,3824*
8 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,3194*
€ 0,4194*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,2851*
€ 0,4351*
Lager 214
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,4274*
€ 0,5669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5669*
€ 0,67461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5121*
€ 0,6094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4921*
€ 0,5856
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4874*
€ 0,58001
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4274*
€ 0,50861
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.