Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.48 Ringschraube zn 48/M10x 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.48 Ringschraube zn 48/M10x 40
Art.48 Ringschraube zn 48/M10x 40
Art.48 Ringschraube zn 48/M10x 40
Art.48 Ringschraube zn 48/M10x 40
Artikel-Nr.:
     214G-4026418009103
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     048.02.04010.1015
EAN/GTIN:
     4026418009103
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 48 • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M10
Ø:
8,8 mm
A:
40 mm
B:
14 mm
C:
38 mm
D:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m10, ringschraube, Rinschraube, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,135*
€ 29,105*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,31*
€ 72,945*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 59,64*
€ 75,76*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,21*
€ 84,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,945*
€ 86,80455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,965*
€ 84,44835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,61*
€ 80,4559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,68*
€ 78,1592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,22*
€ 75,2318
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,52*
€ 74,3988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,31*
€ 67,0089
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.