Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.45 S-Haken V2A 45/ 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.45 S-Haken V2A 45/ 40
Art.45 S-Haken V2A 45/ 40
Art.45 S-Haken V2A 45/ 40
Art.45 S-Haken V2A 45/ 40
Art.45 S-Haken V2A 45/ 40
Artikel-Nr.:
     214G-4026418015203
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     045.00.04000.5015
EAN/GTIN:
     4026418015203
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
S-Haken, Art. 45S V2A • Edelstahl, blank
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
3,8 mm
B:
10 mm
D:
35 mm
G:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Haken, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 32,28*
€ 42,87*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,21*
€ 45,02*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,18*
€ 52,93*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,02*
€ 53,5738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,06*
€ 52,4314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,215*
€ 49,04585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,545*
€ 48,24855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,985*
€ 46,39215
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,55*
€ 45,8745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.