Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.48 Ringschraube V2A 48/M 6x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.48 Ringschraube V2A 48/M 6x 30
Art.48 Ringschraube V2A 48/M 6x 30
Art.48 Ringschraube V2A 48/M 6x 30
Art.48 Ringschraube V2A 48/M 6x 30
Art.48 Ringschraube V2A 48/M 6x 30
Artikel-Nr.:
     214G-4026418015319
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     048.02.03006.5015
EAN/GTIN:
     4026418015319
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 48 V2A • Edelstahl, blank • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M6
Ø:
5,2 mm
A:
30 mm
B:
10 mm
C:
28 mm
D:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m6x30, gewindeösen m6, gewindeösen 5x30, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,66*
€ 79,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 65,63*
€ 83,40*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,79*
€ 93,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,98*
€ 95,1762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,46*
€ 92,1774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,545*
€ 87,51855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,135*
€ 84,65065
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,35*
€ 83,7165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,66*
€ 73,3754
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.