Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.19KE Schaukelhaken zn 19KE/M12x210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.19KE Schaukelhaken zn 19KE/M12x210
Art.19KE Schaukelhaken zn 19KE/M12x210
Art.19KE Schaukelhaken zn 19KE/M12x210
Art.19KE Schaukelhaken zn 19KE/M12x210
Artikel-Nr.:
     214G-4026418033351
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     019.12.21012.1010
EAN/GTIN:
     4026418033351
Suchbegriffe:
Schaukelhaken
schaukelhaken
Schaukelhaken, Art. 19KE, mit Kunststoffbuchse • Eisen, verzinkt • Metrisches Gewinde • Mit Karabinerhaken und 3 Sechskantmuttern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M12
Ø:
10,6 mm
C:
80 mm
D:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiegeartikel, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,0111*
€ 5,0111*
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 7,9931*
€ 9,7849*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 10,10*
€ 10,10*
2 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 10,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,7849*
€ 11,64403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,7682*
€ 10,43416
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,9931*
€ 9,51179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,849* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.