Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeilkloben mit Flügelmutter 160mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfeilkloben mit Flügelmutter 160mm KUKKO
Handfeilkloben mit Flügelmutter 160mm KUKKO
Handfeilkloben mit Flügelmutter 160mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     214G-4027474535469
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     101-160
EAN/GTIN:
     4027474535469
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Handfeilkloben
flügelmutter (ohne norm)
Handfeilkloben • Schenkel aus Spezial-Werkzeugstahl, verzinkt • Gelenkführung • Verdeckte, unverlierbare Rundstahl-Spreizfeder • Backeninnenseite geriffelt mit prismatischem Einschnitt • Mit breitem Maul und Flügelmutter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
160 mm
Spannweite:
35 mm
Backenbreite:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Feilkloben, Turnus, QR4029050, Handwerkzeuge, Hand-Feilkloben, 00000000
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 16,74*
€ 20,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,76*
€ 20,63*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 16,77*
€ 20,72*
4 Tage
19
1
€ 4,30*
ab € 16,91*
€ 21,17*
Lager 214
19
1
€ 4,30*
ab € 23,46*
€ 29,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
101-100
ab € 9,05*
Ähnlich
Kukko
101-120
ab € 10,41*
Ähnlich
Kukko
101-130
ab € 19,13*
Ähnlich
Kukko
101-145
ab € 14,50*
Ähnlich
Kukko
101-180
ab € 25,64*
Ähnlich
Kukko
101-200
ab € 33,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.