Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband Hanno-BandBG1 15/5-10 Rolle 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugendichtband Hanno-BandBG1 15/5-10 Rolle 5m
Fugendichtband Hanno-BandBG1 15/5-10 Rolle 5m
Artikel-Nr.:
     214G-4027713004688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027713004688
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Fugendichtband Hannoband® BG 1 Eigenschaften: • Fugendichtungsband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung, Hilfs- und Füllstoffen • Kann vorkomprimiert auch in bestehende Fugen eingebracht werden • 15-jährige Funktionsgewährleistung • EMICODE® EC1PLUS - sehr emissionsarm • Fremdüberwachung durch MPA-Bau, Hannover und Kiwa N.V. Einsatzbereiche: • Zur universellen Fugenabdichtung im Hochbau • Zur Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen • Für Fensterbau, Holzbau, Fertigbau und Mauerwerksbau, Fachwerkbau und Betonbau Zulassung/Norm: • DIN 18542:2009, Beanspruchungsgruppe 1, MPA Hannover
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Farbe:
grau
Länge:
5,0 m
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 5,69*
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,83*
20 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 5,89*
Lager 214
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 5,94*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,99*
ab € 4,87*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 118,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.