Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektr. Supranox 316L3,2X350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelektr. Supranox 316L3,2X350 mm
Stabelektr. Supranox 316L3,2X350 mm
Stabelektr. Supranox 316L3,2X350 mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-4028659278614
Herst.-Nr.:
     W000375876
EAN/GTIN:
     4028659278614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden
Stabelektrode SUPRANOX 316 L • Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo-Stähle-/Stahlgusssorten • Hervorragende Schönschweißeigenschaften • Feintröpfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte • Vorwiegend selbstlösende Schlacke • Gutes Zünden und Wiederzünden • Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C Normbezeichnungen: • EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12 • AWS A5.4: E 316L-17 • Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) • Werkstoffe: 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4580, 1.4581, 1.4583 Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Abmessung:
3,2 x 350 mm
Inhalt je Schachtel:
120 Stück

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden supranox, Elektrode, Stabelektrode, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
120
€ 5,50*
ab € 0,89*
€ 1,19*
18 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 1,5207*
€ 1,8707*
2 Tage
1080
1080
Frei Haus
ab € 3,24244*
€ 3,71467*
3 Tage
1080
1080
Frei Haus
ab € 3,42952*
€ 3,88952*
Lager 214
2160
120
Frei Haus
ab € 3,41248*
€ 4,11867*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 4,11867*
€ 4,90122
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,86867*
€ 4,60372
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,82015*
€ 4,54598
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,78248*
€ 4,50115
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,41248*
€ 4,06085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 494,2404* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.