| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4029201140069 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201140069 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Regenhose »RHG« und »RHO« Eigenschaften: • Wasserdicht, winddicht Ausführung: • Verschweißte Nähte • 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2, EN 343 Weitere Informationen: | | Größe: | S | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenbundhose warnorange, regenbundhose, regenhose orange, Bundhosen, Parka, Regenjacke, Jacke, Bundhose, Warnjacke, Regenbundhosen, Arbeitshose, Hose, Hosen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,89* | € 18,29* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,43* | € 18,34* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,79* | € 18,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,46* | € 19,58* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,50* | € 21,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|