Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenbundhose RHG, Gr.S, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenbundhose RHG, Gr.S, gelb
Regenbundhose RHG, Gr.S, gelb
Regenbundhose RHG, Gr.S, gelb
Regenbundhose RHG, Gr.S, gelb
Artikel-Nr.:
     214G-4029201140120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201140120
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Warnschutz-Regenhose »RHG« und »RHO« Eigenschaften: • Wasserdicht, winddicht Ausführung: • Verschweißte Nähte • 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2, EN 343
Weitere Informationen:
Größe:
S
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenbundhose gelb, regenbundhose, regenhose gelb, Bundhosen, Parka, Regenjacke, Jacke, Bundhose, Warnjacke, Regenbundhosen, Arbeitshose, Hose, Hosen, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 13,79*
€ 18,64*
3 Tage
18
€ 6,90*
ab € 14,43*
€ 19,41*
2 Tage
3
€ 7,99*
ab € 14,63*
€ 19,66*
2 Tage
3
€ 6,80*
ab € 14,62*
€ 19,74*
Lager 214
16
€ 4,30*
ab € 15,38*
€ 21,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 13,18*
Ähnlich
ASATEX
RHG/L
ab € 10,56*
Ähnlich
ASATEX
RHO/L
ab € 10,64*
Ähnlich
ASATEX
RHG/M
ab € 12,48*
Ähnlich
ASATEX
RHO/M
ab € 10,85*
Ähnlich
ASATEX
RHG/XL
ab € 10,55*
Ähnlich
ASATEX
RHO/XL
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.