Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenbundhose RHG, Gr.M, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenbundhose RHG, Gr.M, gelb
Regenbundhose RHG, Gr.M, gelb
Regenbundhose RHG, Gr.M, gelb
Regenbundhose RHG, Gr.M, gelb
Artikel-Nr.:
     214G-4029201140137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201140137
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Warnschutz-Regenhose »RHG« und »RHO« Eigenschaften: • Wasserdicht, winddicht Ausführung: • Verschweißte Nähte • 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2, EN 343
Weitere Informationen:
Größe:
M
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenschutzhose gelb gr. m, regenbundhose, regenhose gelb, Bundhosen, Parka, Regenjacke, Jacke, Bundhose, Warnjacke, Regenbundhosen, Arbeitshose, Hose, Hosen, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,48*
€ 17,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 17,56*
€ 7,95*
ab € 12,65*
€ 17,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 13,78*
€ 18,59*
Lager 214
20
€ 4,30*
ab € 15,37*
€ 21,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 13,18*
Ähnlich
ASATEX
RHG/L
ab € 10,56*
Ähnlich
ASATEX
RHO/L
ab € 10,64*
Ähnlich
ASATEX
RHO/M
ab € 10,63*
Ähnlich
ASATEX
RHG/XL
ab € 10,55*
Ähnlich
ASATEX
RHO/XL
ab € 10,62*
Ähnlich
ASATEX
RHG/XXL
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.