| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4029201140168 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201140168 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Regenhose »RHG« und »RHO« Eigenschaften: • Wasserdicht, winddicht Ausführung: • Verschweißte Nähte • 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2, EN 343 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, regenhose gelb, regenbundhose, Bundhosen, Parka, Regenjacke, Jacke, Regen-Bundhose, Bundhose, Warnjacke, Regenbundhosen, Arbeitshose, Hose, Hosen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,59* | € 14,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,73* | € 14,17* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 14,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,63* | € 14,66* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,36* | € 20,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|