Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismenpaar Gt.3 100x40x32mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prismenpaar Gt.3 100x40x32mm HP
Prismenpaar Gt.3 100x40x32mm HP
Prismenpaar Gt.3 100x40x32mm HP
Artikel-Nr.:
     214G-4029713209384
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0504312
EAN/GTIN:
     4029713209384
Suchbegriffe:
Einfach-Prismenpaar
Einfachprismen paarweise
Einfachprismenpaar
Prismenpaar • Sonderguss • 90°-Einschnitte • Paarweise feingeschliffen Parallelität der Einschnitte zur Grundfläche < 0,064 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
100 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Helios, Prismen, Prismenpaar, Paar, Preisser, Prismeneinsatz, QR4029757, Prisma, Prismeneinsatz-Paar, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,96*
€ 49,34*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,03*
€ 49,67*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,85*
€ 49,67*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 42,29*
€ 55,29*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 46,78*
€ 59,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.